曜日別特売
897 18X55-10R スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 64173579

897 18X55-10R スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 64173579
897 18X55-10R スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 64173579
897 18X55-10R スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 64173579
897 18X55-10R スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 64173579
897 18X55-10R スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 64173579
897 18X55-10R スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 64173579

スコッチ フィラメントテープ 897

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)
内容量1箱(10巻)注文コード64173579品番897 18X55-10R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

<特長>
初期接着力に優れています。
保持性に優れています。
耐水性・耐磨耗性が有ります。
結束・仮固定に向いています。

用途
<用途>
各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。
幅(mm)18厚さ(mm)0.127透明長さ(m)55基材ポリプロピレン内容10巻粘着剤合成ゴム系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする