画像準備中

Guardian Case for iPhone Air [ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64173956 品番X00FX2882
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

米軍規格の「MIL-STD-810G」をクリアして、3.66m からの落下耐久性あり、エコ素材を採用し安全安心に使用出来ます。
360°衝撃を吸収できるエアクッションのデザインのため、衝撃を受けやすい4隅から全方向にスマホとカメラをしっかり保護られます。
半透明のユニークなデザインで、ケースの汚れや黄変を防止。ユーザーにプレミアムな手触感を与えます。
滑り止めとスキンフィーリングは本来異なる触感ですが、3種の表面テクスチャ+12種の塗装パターンを組み合わせて最適。
ステッカー,着せ替えボタン,ストラップ,タグが同梱。
ワイヤレス充電に対応。

適合iPhone Air 材質TPU,TPE,PC 形状Flat Black 質量(g)32 備考【非対応】Magsafe充電対応、マグネット開閉 対応ワイヤレス充電対応 寸法(cm)16.1×7.9×t1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする