曜日別特売
231-2919 トラップ傘付き 231シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64174120

231-2919 トラップ傘付き 231シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64174120
231-2919 トラップ傘付き 231シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64174120

トラップ傘付き 231シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード64174120品番231-2919
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エバポレーターのほか多目的に使用できます。

仕様●TS上部:29●TS下部:19●直径 mm:70●コード番号:231-2919アズワン品番65-8675-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする