曜日別特売
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381

GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381
GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善) 64175381

こたつ布団セット 長方形 90×60cm 楕円形 丸型

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セット【本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】キャメル注文コード64175381品番GFT-90602(WW)+KYCABLEOV9060CA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【こたつ本体】
90×60cm 可愛い楕円形のこたつテーブル
電源コード:中間入切スイッチ
折れ脚タイプでコンパクトに収納
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能

用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 一人用 円形 布団 おしゃれ ヒーター 北欧質量(kg)【こたつ本体】13.2【こたつ布団】2.5【本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】キャメル消費電力(W)300電源コード(m)3ヒーターMS-303H寸法(cm)【こたつ折りたたみ】約15【こたつ布団】約210×180保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×361時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0円、(弱)2.5円
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※こたつ本体とこたつ布団は別梱包でのお届けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする