OX-3572 体操ブーブー メガ ハシートップイン 64175758

OX-3572 体操ブーブー メガ ハシートップイン 64175758
OX-3572 体操ブーブー メガ ハシートップイン 64175758
OX-3572 体操ブーブー メガ ハシートップイン 64175758
OX-3572 体操ブーブー メガ ハシートップイン 64175758
OX-3572 体操ブーブー メガ ハシートップイン 64175758
OX-3572 体操ブーブー メガ ハシートップイン 64175758
OX-3572 体操ブーブー メガ ハシートップイン 64175758
OX-3572 体操ブーブー メガ ハシートップイン 64175758

体操ブーブー メガ

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
64175758
品番
OX-3572
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,287
販売価格(税別)
2,988

いつでもどこでもラジオ体操!
「ラジオ体操第1&第2」が収録された、ビッグサイズの「体操ブーブー メガ2」がリニューアル!
お客様の声にお応えして、音量調節機能を新しく搭載しました。
ラジオ体操は、健康維持やダイエット、運動不足の解消に効果的!
お子様からシニアの方まで、どなたでも手軽にご使用いただけます。
【第1&第2切り替え】
・ボタン1回押し → ラジオ体操第1♪
・ボタン2回押し → ラジオ体操第2♪
【音量調節のやり方】
お客様のご要望にお応えし、音量調整(大・中・小の3段階)が可能になりました!
スイッチを約2秒長押しで、音量が切り替わります。

用途
ラジオ体操、健康管理、ダイエット、ストレッチに。
材質
ABS
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.4×13×17
注意
※電池は別売りです。(単3電池3本使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする