Aladdin
グラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
64175950
品番
AEH-G409N(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 温度2段切替
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
切替スイッチ:200W/400W
用途
冬の寒さ対策に。電気暖房 グラファイトヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター おしゃれ
質量(kg)
1.3
色
グリーン
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×18×53