曜日別特売
25 T5 / 295 タイミングベルト 幅 25mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 64176405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64176405品番25 T5 / 295
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 295 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様●長さ:295mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1250アズワン品番65-7889-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする