曜日別特売
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835

WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835
WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV) こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善) 64176835

こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1セット【こたつ布団】ラベンダー/アイボリー注文コード64176835品番WG-805H(MB)+AKF-1818(LV/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

こたつテーブル本体のみかこたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます
電源コード:中間入切スイッチ
コード収納BOX付き
継脚付きで高さが調節可能(36/41cm)
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg
波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます
カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置
対応こたつの目安サイズ:幅75-80×奥行75-80cmの正方形型

用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター質量(kg)16.3【こたつ布団】ラベンダー/アイボリータイプこたつ布団セット消費電力(W)300電源100V(50Hz/60Hz)ヒーターMS-303H保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36-411時間あたりの電気代目安(円)(強)約5円、(弱)約2.5円
取扱説明書:(1.14MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする