YAMAZEN(山善)
電気毛布 ボリュームフェイクファー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1枚
タイプ
Lサイズ(掛け敷き毛布)
注文コード
64177490
品番
YPK-F41(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
とろけるような柔らかい触り心地と立体感のある生地 ボリュームフェイクファー
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃
用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット
材質
ポリエステル100%
タイプ
Lサイズ(掛け敷き毛布)
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力量(Wh)
(HI)約35、(MID)約22、(LOW)約13
寸法(縦×横)(cm)
188×130
1時間あたりの電気代目安(円)
(HI)約1.1円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています