MAV-AU111N USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機 64178339

MAV-AU111N USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機 64178339
MAV-AU111N USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機 64178339
MAV-AU111N USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機 64178339
MAV-AU111N USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機 64178339

USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64178339品番MAV-AU111N
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプ
コンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計
過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復
約21gの軽量設計
家庭用コンセント接続タイプ

付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする