曜日別特売
T4061420004-002 センサアクチュエータケーブル T406シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64178575

センサアクチュエータケーブル T406シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64178575品番T4061420004-002
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカーの M8 メスライトアングルシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブルで、長さは最長 10 m です。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●長さ:1m●シリーズ:T406●導体材質:黄銅製●コード番号:186-0346アズワン品番65-7458-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする