SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64183344
品番
FSI-150-03-G-D-E-AD
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1380
アズワン品番
65-7621-89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表