長野計器
グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64184550
品番
GV97-671
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
仕様
●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:0●処理:ナシ
アズワン品番
65-4326-91