曜日別特売
215330-0510 コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 64188436

コネクタ付リード線 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64188436品番215330-0510
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215330●ケーブル長:1m●コード番号:238-7639アズワン品番65-7477-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする