WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
64188506
品番
686116188622
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8945
アズワン品番
65-7751-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表