8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2428シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64189398
品番
691242800003
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2428●幅:9.8mm●コード番号:190-8766
アズワン品番
65-7733-76