179227-4 コネクタ端子 圧着端子 メス AMP CTシリーズ 圧着 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64190186

コネクタ端子 圧着端子 メス AMP CTシリーズ 圧着 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード64190186品番179227-4
参考基準価格(税別)¥434,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

MP CT コネクタは小型の電線対基板および電線対電線相互接続ソリューションです。AMP CTコネクタシリーズでは、ハーネスの性能が実証されています。少量生産向けのハンド ツールから、中量から大量生産向けの高速自動圧着装置まで、さまざまなハーネス製造装置が用意されています。AMP 高速自動圧着装置は扱いやすく、ハーネススタイルの変更に合わせて機器内部の部品を交換するという面倒な作業は必要ありません。圧着と多数結線 (MT) の 2 種類のハウジングが用意されており、どちらもIDCが予め設定されています。箱又はシュラウド付きヘッダは、かん合 / 非かん合箇所で外れないように、抵抗力が強くなっています。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7850アズワン品番65-7737-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする