※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)S45C/三価クロメート処理寸法D(mm)25注文コード64191269品番FDM-25-M8-40-KS
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。