FDM-32-M10-50-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDM-32-M10-50-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191296
FDM-32-M10-50-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191296
FDM-32-M10-50-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191296

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)S45C/三価クロメート処理寸法D(mm)32注文コード64191296品番FDM-32-M10-50-KR
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法D(mm)32寸法h(mm)6.5寸法H(mm)24.5寸法L1(mm)8.4寸法Lm(mm)50寸法M(mm)M10M並目M10寸法sw1(mm)15寸法sw2(mm)16ねじピッチ1.5ねじ規格並目材質(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)S45C/三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする