FDM-60-M16-80-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDM-60-M16-80-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191393
FDM-60-M16-80-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191393
FDM-60-M16-80-KR レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64191393

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)S45C/三価クロメート処理寸法D(mm)60注文コード64191393品番FDM-60-M16-80-KR
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法D(mm)60寸法h(mm)10寸法H(mm)37.5寸法L1(mm)14.8寸法Lm(mm)80寸法M(mm)M16M並目M16寸法sw1(mm)24寸法sw2(mm)24ねじピッチ2ねじ規格並目材質(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)S45C/三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする