曜日別特売
07-604/OL/3XL JK-604 Protect KV Parka コミネ 64191560

07-604/OL/3XL JK-604 Protect KV Parka コミネ 64191560
07-604/OL/3XL JK-604 Protect KV Parka コミネ 64191560

JK-604 Protect KV Parka

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
サイズ3XL
Olive
内容量1個注文コード64191560品番07-604/OL/3XL
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ヨーロッパで人気の気軽にはおれるケブラー裏地入りスエットパーカ。
肩と肘にはCEレベル2ソフトプロテクターを装備。
フードはジッパーを閉じる事でバタつき軽減。

仕様
耐摩耗性・耐切創に優れるケブラー裏地
<袖外側><背中上部>リブニット
<手首><裾>乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・CEレベル2ソフトプロテクター標準装備
<肩><肘>・EVAパッドを標準装備
<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・偽造防止4Dラベル
Oliveサイズ3XL胸囲(cm)130~132着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする