※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)100寸法M(mm)M16寸法Lm(mm)75注文コード64192398品番FHAMS-100-M16-75-D1-V
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど44種類から選べます他の種類を見る 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。