※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)100寸法M(mm)M16寸法Lm(mm)100注文コード64193518品番FNAMS-100-M16-100-B1-V
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,090販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど52種類から選べます他の種類を見る 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。