B-12H B形カップラ 大阪ジャッキ製作所 64196311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-12H B形カップラ 大阪ジャッキ製作所 64196311
B-12H B形カップラ 大阪ジャッキ製作所 64196311

B形カップラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
接続ねじRc1/2メネジ
内容量1個注文コード64196311品番B-12H
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

手締め式の継手です。
着脱は工具を必要としません。
セルフシールなし

仕様ホース側、テーパーネジ最高使用圧力(MPa)72寸法A(mm)95寸法D(mm)44接続ねじRc1/2メネジ寸法B(mm)67寸法C(mm)45Oリングバックアップリング:P24 NBR PTFE口径(mm)12対辺【締付用】H側:27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする