EC60S15 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC60S15 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196575
EC60S15 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196575

EC形中空ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
揚力(kN)600
内容量1個注文コード64196575品番EC60S15
参考基準価格(税別)¥319,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
サドルはネジ込みタイプです。
ピストンロッド内側にネジを設けています。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ
吊環付

仕様揚力(tf):60ストローク(mm)150寸法t(mm)12揚力(kN)600受圧面積(cm2)88.55寸法s(mm)135最低高さ(mm)335寸法g(mm)15ロッド径(Φmm)100シリンダ外径D(Φmm)163シリンダ内径d(Φmm)130カラーネジ径a(mm)M160×3カラーネジの長さj(mm)60ロッドネジ径b(mm)M78×2ロッドネジの長さk(mm)40ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lサドル径o(Φmm)96ポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8mmセンターホール径(Φmm)q:55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする