※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
G形油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64196758
品番
GH1/2-N
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
方向制御弁が別途必要です。
オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途
複動タイプ用。
仕様
ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
質量(kg)
約40
電源(V)
3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)
0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、5(低圧)
電動機
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数
4(60/50Hz)
ポート径
Rc3/8
油量(L)
8(総)、5(有効)
馬力
2025/01/02
注意
※吐出量・回転数は上段60Hz、下段50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません