SN74ALS645AN IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP Texas Instruments 64196958

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード64196958品番SN74ALS645AN
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0438-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする