曜日別特売
GH2-GS G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64196977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH2-GS G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64196977
GH2-GS G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64196977

G形油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量1個注文コード64196977品番GH2-GS
参考基準価格(税別)¥584,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

単動タイプ用です。
手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)

オプション積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ他電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする