曜日別特売
TWAD-2.3 TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWAD-2.3 TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197169
TWAD-2.3 TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197169

TWAD形手動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量1個注文コード64197169品番TWAD-2.3
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
水平にしてご使用下さい。
単動(低圧アンロード)タイプ用
切換弁付

吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8油量(L)2.3(有効)
注意
※使用油はマシン油ISOVG10又は相当品をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする