VZ5-DS VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VZ形油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
質量(kg)約180
内容量1個注文コード64197361品番VZ5-DS
参考基準価格(税別)¥1,640,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。
超高液圧成形用。
ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。
極圧を必要とする各種試験装置。
方向制御弁が手動操作です。
操作レバーを手動にして切換ます。
複動タイプ用です。

仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用)質量(kg)約180電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.9(60Hz)/0.75(50Hz)[高圧]、5(60Hz)/4.1(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)200(高圧)、28(低圧)電動機【容量(kW)】3.7(60/50Hz)【極数】4(60/50Hz)【絶縁】E(60/50Hz)【回転数(rpm)】1800(60Hz)/1500(50Hz)ポート径M22×1.5油量(L)45(総)、30(有効)馬力5
注意
※吐出量・回転数は上段60Hz、下段50Hz時の値を示しています。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする