曜日別特売
Z200H10 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64198061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z200H10 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64198061
Z200H10 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64198061

薄形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
揚力(kN)2000
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード64198061品番Z200H10
参考基準価格(税別)¥432,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

複動H(油圧戻り)タイプ
Zシリーズ200MPa
ピストンロッドはメッキ付きです。
各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。
高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
戻りも油圧で作動します。

仕様揚力(tf):200ストローク(mm)100揚力(kN)2000受圧面積(cm2)103.87所要油量(mL)約1040最低高さ(mm)340寸法g(mm)48ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)185シリンダ内径d(Φmm)115ポートまでの高さL(mm)40ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4ヘッド径o(Φmm)115推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAZ-1.3P【電動ポンプ】VZ2・VZ5ポート間距離(mm)P:147
注意
※推奨ポンプ(手動ポンプ)のTWAZ-
※Pは手動切換弁付です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする