Z300H20 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64198106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z300H20 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64198106
Z300H20 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64198106

薄形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
揚力(kN)3000
内容量1個注文コード64198106品番Z300H20
参考基準価格(税別)¥692,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

複動H(油圧戻り)タイプ
Zシリーズ200MPa
ピストンロッドはメッキ付きです。
各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。
高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
戻りも油圧で作動します。

仕様揚力(tf):300ストローク(mm)200揚力(kN)3000受圧面積(cm2)153.94所要油量(mL)約3080最低高さ(mm)460寸法g(mm)52ロッド径(Φmm)102シリンダ外径(Φmm)225シリンダ内径d(Φmm)140ポートまでの高さL(mm)50ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4ヘッド径o(Φmm)140推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5ポート間距離(mm)P:250

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする