HDW-B20A 硬度計 はくでん 64198551

HDW-B20A 硬度計 はくでん 64198551
HDW-B20A 硬度計 はくでん 64198551
HDW-B20A 硬度計 はくでん 64198551

硬度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64198551品番HDW-B20A
参考基準価格(税別)¥156,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。
本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。
適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。

付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1測定範囲25-110HRE(58-131 HV)精度±0.5 HW分解能1 HW適合材アルミニウム合金適合径(Φmm)【金床】>10測定可能寸法(mm)[ 試料厚さ ] 0.4~13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする