- スマートパッチ 前田道路 64199670

- スマートパッチ 前田道路 64199670
- スマートパッチ 前田道路 64199670

スマートパッチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1箱(4.8kg×4セット)注文コード64199670品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。
速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。

用途
舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正
車道・荒れた路面のリフレッシュ
アスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止
段差の補修が必要な場所
ナチュラル危険物の類別非危険物
関連資料:(0.17MB)
注意
※個人宅様配送不可商品となります。
※屋外で施工する場合、降雨の場合や降雨が予想される場合は、硬化不良や剥がれの原因となりますので施工を避けてください。
※開封した材料は、その日のうちにご使用ください。
※可使時間が短いため、作業工程に注意してください。
※必要数量は、施工時の袋、コテおよび養生テープ等に付着するロスを考慮して決めてください。
※施工する既設舗装の清掃は確実に行ってください。不充分な場合、剥がれの原因となります。
※粉体は水にぬれるとアルカリ性を呈します。また練り上がった材料も同様ですので、取り扱いには保護眼鏡、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
※洗浄等に使用した水は河川や排水溝に流さずに、廃棄物として処理してください。残ったモルタルも同様に産業廃棄物として処理してください。
※梱包容器は国、都道府県、区市町村が定める条例に従って処理してください。
※保管する場合は、3℃以下あるいは40℃以上とならないようにしてください。0℃以下になると樹脂が凍結する可能性があります。一度凍結した樹脂は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき120/税込132
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 路面補修

路面の補修や段差調整に使用しました。2年くらい前の補修箇所を保てているので耐久性に満足しています。使いやすいので、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする