ASR4202/E 【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E アズワン 64200939

【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1個注文コード64200939品番ASR4202/E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥636

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。

仕様●風防無し●スパン校正分銅値:2000gまたは4000g●リニアリティ校正分銅値:1000g/2000g/3000g/4000g●再現性(標準偏差):0.01g●安定時間:1秒●風袋範囲:全秤量寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)Φ180直線性±0.02gアズワン品番2-8036-24-65秤量(g)4200サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200939ASR4202/E72181265ASR4202/E画像準備中【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/Eアズワン1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする