商品画像
ジーベック
85417 セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
22
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
色
ホワイト
ネイビー
グレー
ホワイト
ブラック
全60種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64203566
品番
85417
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽量設計
樹脂先芯
22センチ~30センチの幅広いサイズ展開
用途
運送業、物流作業、建築、
色
ホワイト
質量(g)
(両足)680
サイズ(cm)
22
製法
セメント製法
ウィズ
EEE
材質(甲被)
合成皮革
先芯
樹脂先芯
靴底
EVA+TPR/軽量SPソール