85418 85418 セーフティーシューズ ジーベック 64204065

商品画像

85418 85418 セーフティーシューズ ジーベック 64204065
85418 85418 セーフティーシューズ ジーベック 64204065

85418 セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
グリーン
内容量1足注文コード64204065品番85418
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ダイヤル調整システム搭載
軽量設計
22センチ~30センチの幅広いサイズ展開

用途運送業、物流作業、建築、グリーン質量(g)(両足)640サイズ(cm)25製法セメント製法ウィズEEE材質(甲被)合成皮革+メッシュ先芯樹脂先芯靴底EVA+TPR/軽量SPソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする