曜日別特売
SMAP-SMAJ-3.5DHFA-600 中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ 64204501

中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(600mm)
1本(600mm)
1本(100mm)
1本(125mm)
1本(150mm)
1本(175mm)
1本(200mm)
1本(225mm)
1本(250mm)
1本(275mm)
1本(300mm)
1本(325mm)
1本(350mm)
1本(375mm)
1本(400mm)
1本(425mm)
1本(450mm)
1本(475mm)
1本(500mm)
1本(525mm)
1本(550mm)
1本(575mm)
1本(625mm)
1本(650mm)
1本(675mm)
1本(700mm)
1本(725mm)
1本(750mm)
1本(775mm)
1本(800mm)
1本(825mm)
1本(850mm)
1本(875mm)
1本(900mm)
1本(925mm)
1本(950mm)
1本(975mm)
1本(1000mm)
1本(1100mm)
1本(1200mm)
1本(1300mm)
1本(1400mm)
1本(1500mm)
1本(1600mm)
1本(1700mm)
1本(1800mm)
1本(1900mm)
1本(2000mm)
1本(2100mm)
1本(2200mm)
1本(2300mm)
1本(2400mm)
1本(2500mm)
1本(2600mm)
1本(2700mm)
1本(2800mm)
1本(2900mm)
1本(3000mm)
1本(3500mm)
1本(4000mm)
1本(4500mm)
1本(5000mm)
1本(5500mm)
1本(6000mm)
1本(6500mm)
1本(7000mm)
1本(7500mm)
1本(8000mm)
1本(8500mm)
1本(9000mm)
1本(9500mm)
1本(10000mm)
内容量1本(600mm)注文コード64204501品番SMAP-SMAJ-3.5DHFA-600
参考基準価格(税別)¥5,667販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様SMAP-SMAJ長さ(mm)600形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする