ASR224/E 【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E アズワン 64204518

【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)50
内容量1個注文コード64204518品番ASR224/E
参考基準価格(税別)¥42,315販売価格(税込)¥46,437
販売価格(税別)
42,215

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。

仕様●スパン校正分銅値:100gまたは200g●リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g●再現性(標準偏差):0.1mg●風袋範囲:全秤量寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)90直線性±0.2mg安定時間(秒)4アズワン品番2-8032-13-69秤量(g)220サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする