曜日別特売
SJ-210 【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ) 64204965

【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード64204965品番SJ-210
参考基準価格(税別)¥35,560販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器
従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮
検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応
視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上
合否判定結果をカラー表示
測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能
評価曲線の拡大縮も可能
横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能
演算結果はデカ文字表示
データ保存機能を大幅に強化
スタイラスアラーム機能あり
十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定
測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)
【注意事項】
パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。
パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。
パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。
パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。
カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。
合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。
オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。

仕様●X軸測定範囲:16mm●カスタマイズ機能:表示、演算させたいパラメータを選択可能●フィルタ:Gauusian、2CR75、PC75●リターン時測定速度:1mm/s●保存機能:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件・測定データ10000件・画面データ500件・テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線)●入cカットオフ値:0.08、0.25、0.8、2.5mm●入sカットオフ値:2.5、8μm●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)●印刷機能:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール●基準長さ:0.08、0.25、0.8、2.5mm●外部入出機能:USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●検出部測定範囲:360μm(-200~+160μm)●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定時測定速度:0.25mm/s、0.5mm/s、0.75mm/s●測定条件の保存機能:電源OFF時の条件を保存●演算結果表示:縦表示/1段階表示・3段表示・トレース表示、横表示/1段階表示・4段表示・トレース表示(横表示は左右切替表示可能)●省電力機能:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能●解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線寸法(mm)液晶:36.7×48.9電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源適合規格JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)アズワン品番3-335-11-62パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レンタル品はSJ-210(3-335-11)とSJ-220(69-8453-62)の2機種運用しています。型番ご指定は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする