曜日別特売
GC-SV 【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV アズワン 64205166

【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個レンタル日数(日)10注文コード64205166品番GC-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

CO2インキュベーターのガス欠対策に!
1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。
作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。
切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。
内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)

仕様使用可能ガス:CO2寸法(mm)65×185×255電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m)使用圧力0.06MPa以下接続口外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジアズワン品番3-810-01-61サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする