MMS-1 【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1 アズワン 64205717

【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個レンタル日数(日)5アズワン品番4-4557-01-60注文コード64205717品番MMS-1
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,710
販売価格(税別)
46,100

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。

付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)仕様●往復(移動)速度:220~1210mm/min●移動(ストローク)距離:22mm●試験片サイズ:3mmまで(厚み)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304寸法(mm)330×153×262 ※突起部分を含む質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式アズワン品番4-4557-01-60ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする