付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1仕様●本体用電源:AC 100V/120V/220V/240V(発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30VA●測定レンジ構成:DC、 AC、 AC+DC時:50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時:75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA●測定確度(電流測定):DC測定:±2.0%rdg. ±6 dgt.(代表値)、AC/ AC+DC測定:±2.0%rdg. ±6dgt.(15Hz~100kHz、 代表値)、ACpeak測定:±2.0%rdg. ±6dgt.(15Hz~10kHz、 代表値)●漏れ電流計部:接地漏れ電流、 接触電流 3種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種●被測定物用電源入力:AC 100~250V、 50/60Hz、 端子台からの定格電流入力:20A●被測定物用電源出力:端子台からの出力:20A、 アウトレットからの出力:15A質量(kg)4.5適合規格【NW人体模擬抵抗】:【NW-A】 電気用品安全法:技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定:IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置:IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器:IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器:IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1:2012(修正2016), UL-2231-2:2012(修正2016)、【NW-D】 UL用:UL1492:1996(修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置, 湿った状態の電流測定回路:IEC 61010-1:2010+ A1:2016測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力(オプション)、 他測定電流DC、AC(真の実効値、15 Hz~1 MHz)、AC+DC(真の実効値、15 Hz~1 MHz)、ACpeak(15 Hz~1 MHz)測定モード漏れ電流測定、電圧測定、保護導体電流測定アズワン品番64-3414-12-60サービス分類レンタル