曜日別特売
ST5540 【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540 HIOKI(日置電機) 64206216

【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個レンタル日数(日)10アズワン品番64-3414-12-61注文コード64206216品番ST5540
参考基準価格(税別)¥55,440販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応
無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減
定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能
対話形式で簡単操作のタッチパネル
通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応

付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1仕様●本体用電源:AC 100V/120V/220V/240V(発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30VA●測定レンジ構成:DC、 AC、 AC+DC時:50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時:75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA●測定確度(電流測定):DC測定:±2.0%rdg. ±6 dgt.(代表値)、AC/ AC+DC測定:±2.0%rdg. ±6dgt.(15Hz~100kHz、 代表値)、ACpeak測定:±2.0%rdg. ±6dgt.(15Hz~10kHz、 代表値)●漏れ電流計部:接地漏れ電流、 接触電流 3種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種●被測定物用電源入力:AC 100~250V、 50/60Hz、 端子台からの定格電流入力:20A●被測定物用電源出力:端子台からの出力:20A、 アウトレットからの出力:15A質量(kg)4.5適合規格【NW人体模擬抵抗】:【NW-A】 電気用品安全法:技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定:IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置:IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器:IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器:IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1:2012(修正2016), UL-2231-2:2012(修正2016)、【NW-D】 UL用:UL1492:1996(修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置, 湿った状態の電流測定回路:IEC 61010-1:2010+ A1:2016測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力(オプション)、 他測定電流DC、AC(真の実効値、15 Hz~1 MHz)、AC+DC(真の実効値、15 Hz~1 MHz)、ACpeak(15 Hz~1 MHz)測定モード漏れ電流測定、電圧測定、保護導体電流測定アズワン品番64-3414-12-61サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする