曜日別特売
DSCN-101A-P 【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P アズワン 64208910

【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台レンタル日数(日)1(延長)アズワン品番7-4793-01-65注文コード64208910品番DSCN-101A-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,440

電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。
100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。
電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。

付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード仕様●測定結果表示方法:LED 表示/(正常)緑色点灯・(異常)赤色点灯、ディスプレイ表示(合否判定○・×)/(上段)接地線抵抗、(下段)左右2極の抵抗値●良否判定基準:外部端子モード/接地線抵抗値0.2Ω以下合格(他2極は測定しない)、電源線モード/接地線抵抗値0.1Ω以下合格、他2極5Ω以下合格寸法(mm)173×90×68mmピンク質量(g)480電源006P型9V乾電池(テスト用付属)測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路アズワン品番7-4793-01-65サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64208910DSCN-101A-P72181351DSCN-101A-P画像準備中【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-Pアズワン1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする