コクサン
【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
内容量
1台
レンタル日数(日)
5
アズワン品番
63-6329-99-60
注文コード
64209777
品番
H-19Rα
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。
デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。
ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様
レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応
質量(kg)
49
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4,300
電源(V)
AC100 1Φ 7A 0.7kA
最大遠心力(xg)
3,000
アズワン品番
63-6329-99-60
タイマー
1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)
温度計
-10~30℃
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000