曜日別特売
SS3 【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3 ニッタ 64211904

【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台レンタル日数(日)5アズワン品番2-3424-01-60注文コード64211904品番SS3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Hygiena社製ATP検査試薬専用のルミノメーターです。場所を問わず、容易・迅速に目に見えない汚染を数値化します。
15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。
食肉加工設備、医療器具、手指などの清潔度管理に適しています。
記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。
【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、SystemSUREPlusで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。

仕様測定感度(測定限界):1×10-15mol(1fmol=1RLU)測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(乾電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32測定時間15秒メモリー2000テスト測定誤差±5%アズワン品番2-3424-01-60サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※取扱説明書は紙ではなくCDを同梱しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※セット内容※▼System Sure Plus ルミノメーター 1台※▼Sure-Trend データ解析用ソフトウェア 1式※▼取扱説明書 System Sure Plus 1冊※▼取扱説明書 Sure-Trend 1冊※▼キャリングケース 1個※▼ネックストラップ 1本※▼パソコン通信用RS232Cケーブル 1本※▼単3形アルカリ乾電池 2個※取扱説明書は紙ではなくCDを同梱しております。※ご使用には、別途消耗品が必要です。下記よりお選びください。※▼2-8950-11 ATPふき取り検査用試薬Ultrasnap(ウルトラスナップ) US2020※▼2-8950-12 水中用ATP検査試薬AQUASNAP TOTAL(アクアスナップ) AQ-100X

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする