G3STA10K 【レンタル】携帯マイクログラインダー 充電式 2000~20000rpm G3STA10K 浦和工業 64212699

【レンタル】携帯マイクログラインダー 充電式 2000~20000rpm G3STA10K

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1式レンタル日数(日)50アズワン品番1-5869-21-69注文コード64212699品番G3STA10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,960

ポケットに入る小型・軽量サイズです。
2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。

付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ仕様●DC10電源:ACアダプター(DC2~12V)●DM12ハンドピースサイズ:Φ24.2×128.5mm質量(g)本体/250、ハンドピース/160本体寸法(mm)65×37×137回転数2000~20000min -1アズワン品番1-5869-21-69サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※本体にアタッチメントは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする