SP0010 【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010 TQC Sheen 64212970

【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1本注文コード64212970品番SP0010
参考基準価格(税別)¥18,880販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コーティング膜の密着テスト用器具です。
塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。

付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)仕様先端ピン:Φ1mm材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド寸法(mm)Φ15×190質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30アズワン品番4-4765-01-63サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする