曜日別特売
DPZ-421 ポジドラ用ビット エンジニア 64215098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPZ-421 ポジドラ用ビット エンジニア 64215098
DPZ-421 ポジドラ用ビット エンジニア 64215098

ポジドラ用ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64215098品番DPZ-421
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ポジドライブNo.1(PZ1)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。

用途
吸引力が変わらないヨーロッパ製掃除機のメンテナンスに
材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.1のポジドライブ(PZ1)
注意
※プラスネジには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする